- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- アルコールランプ 小のおすすめ人気ランキング
アルコールランプ 小のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新91件の「アルコールランプ 小」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金網」、「オイルランプ用オイル」、「アルコール ランタン」などの商品も取り扱っております。
画期的な可動芯のウイックタイプ。
材質
ガラス
受け台付で、安全性を高めています。アルコールの残量が分かりやすいクリアタイプです。
容量(mL)
70
色
受け台:クリア
胴径×全高(mm)
Φ75×80
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
AG型はキャップも含めたオールガラス製、AM型はキャップは樹脂製です。 AS型とAA型は本体に取手付樹脂カバーがあり、AA型のカバーは透明タイプです。
キャップタイプ
ねじ式
材質
ガラス、業務用アルコール専用
破損防止のプラスチックカバー付きです。
ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
アズワン品番
6-487-01
容量(mL)
70
全高(mm)
80
キャップタイプ
ねじ式
胴径(Φmm)
75
替芯
アズワン品番(6-487-51)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
燃焼時間(時間)
6
種別
ガラス容器仕様
材質
ガラス(保護フィルム付)
寸法(mm)
Φ94×H87
容量(g)
約170(燃焼時間:約4~4.5時間)
EBM品番
1297400
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
適合本体
85-0506
材質
レーヨン(100%)
径(Φmm)
8
長さ(m)
1
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キャンドル1個付。
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ55×91
質量(g)
70
燃焼時間(時間)
約4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
破損防止のプラスチックカバー付きです。
容量(mL)
70
色
クリア(受け台)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
75×80
アズワン品番
6-487-02
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1本で約55時間分!
経済的で環境を重視した保温燃料!詰替式でランニングコストが大幅ダウン。
空き缶が出ず環境に優しい!
最後の一滴まで使いきれるので経済的。
透明容器で残量も一目で確認出来る!
質量(kg)
2.23
TKG品番
9-1638-0301
TKG品番(2017)
6-1454-0701
1本(2L)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
用途アルコールランプなどにも
成分
メタノール95%、エタノール4%、水分1%
名称
アルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
1本(500mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容
オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質
オイル:パラフィン系、ボトル:PET
アズワン品番
6-487-51
適合
アルコールランプ(6-487-01)
材質
レーヨン
長さ(m)
1
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称
燃料用アルコール
成分
メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成
CH3OH
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
17.7L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷